KR47-PP
Came suiveur de 47 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00138848
N° MFRKR47-PP
Prix337.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 47 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00138848
N° MFRKR47-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KR47-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Longueur du goujon
    1-9/16 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1-13/16 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    13/16 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1,5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 lbf
  • Couple
    88.496 pi-lb
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802427646
  • Poids
    1.02 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif