KR62-PP
Came suiveur de 62 mm de diamètre, 29 mm de largeur, goujon de 24 mm de diamètre, goujon de 1-15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00138853
N° MFRKR62-PP
Prix419.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 62 mm de diamètre, 29 mm de largeur, goujon de 24 mm de diamètre, goujon de 1-15/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00138853
N° MFRKR62-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix419.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE GOUJON KR62-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Longueur du goujon
    1-15/16 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    2-7/16 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    15/16 po
  • Taille du filetage
    M24 x 1,5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10700 lbf
  • Couple
    162.242 pi-lb
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802418507
  • Poids
    2.11 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif