KR72-PP
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138856
N° MFRKR72-PP
Prix332.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138856
N° MFRKR72-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix332.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KR72-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    72 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802423129
  • Poids
    3.01 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif