KR80-PP
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138862
N° MFRKR80-PP
Prix434.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00138862
N° MFRKR80-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix434.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KR80-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802427660
  • Poids
    4.25 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif