Aperçu
Description du fabricant
MCR-90-S CHAMP CAM MÉTRIQUE
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge dynamique45000 N
- Diamètre du rouleau90 mm
- Largeur du rouleau30 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon30 mm
- Capacité de charge statique85000 N
- Type de goujonUne seule rangée
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage32 mm
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale45000 lbf
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage mâle32
- SérieMCR
- Numéro de pièce OEMMCR-90-S
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMCR-90-S
- Numéro CUP du fabricant651041112926
- CUP_NON651041112926
- Poids4.4273127753304 lb
- Nombre de lignes1
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Renseignements générauxSuiveur de came de type goujon métrique diamètre extérieur de l'aiguille trou de fente du rouleau à aiguille
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature