NUTR15
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 19 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138886
N° MFRNUTR15
Prix113.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 19 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138886
N° MFRNUTR15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR15 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    19 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6590 lbf
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790201523
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif