NUTR1542
Rouleau de fourche 42 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138892
N° MFRNUTR1542
Prix166.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 42 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138892
N° MFRNUTR1542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix166.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR1542 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    42 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790188329
  • Poids
    0.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif