NUTR1747
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 20 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138899
N° MFRNUTR1747
Prix176.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 20 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138899
N° MFRNUTR1747
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
Prix176.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR1747 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7550 lbf
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790192883
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif