11505-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00138901
N° MFR11505-TVH
Prix225.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 25 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00138901
N° MFR11505-TVH
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
Prix225.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 11505-TVH BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • CUP_NON
    4012801469418
  • Description
    11505-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11505-TVH
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement autoalignant 11505-TVH, alésage de 25 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 25 mm pour la durabilité des machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues