NUTR20
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138906
N° MFRNUTR20
Prix171.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138906
N° MFRNUTR20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR20-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7900 lbf
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802591910
  • Poids
    0.65 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif