Motion
NUTR 20 A

SKF
NUTR 20 A

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138908
N° MFRNUTR 20 A
Prix243.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 20 A

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138908
N° MFRNUTR 20 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix243.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À POINTEAU NUTR 20A BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    25 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • CUP_NON
    7316570900866
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues