11507-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138910
N° MFR11507-TVH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00138910
N° MFR11507-TVH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
11507TV BOULE AUTO-ALIGNANTE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • CUP_NON
    4012801469517
  • Description
    11507TV BOULE AUTO-ALIGNANTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11507-TVH
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le modèle 11507-TVH présente un alésage droit de 35 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 26 mm pour les charges modérées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues