NUTR2052
Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138912
N° MFRNUTR2052
Prix228.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138912
N° MFRNUTR2052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix228.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR2052-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    52 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9200 lbf
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802419467
  • Poids
    0.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif