NUTR2562
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138927
N° MFRNUTR2562
Prix256.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138927
N° MFRNUTR2562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix256.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR2562-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11200 lbf
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802420401
  • Poids
    1.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif