NUTR30
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138931
N° MFRNUTR30
Prix234.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138931
N° MFRNUTR30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix234.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR30-A ROULEAU DE TYPE CROCHET BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    28 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802430608
  • Poids
    1.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif