MCYRD 30

McGill (RRX)
MCYRD 30

Rouleau de fourche râpé - 62 mm de diamètre, 30 mm d’alésage, 62 mm de largeur, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138932
N° MFRMCYRD 30
Prix312.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYRD 30

Rouleau de fourche râpé - 62 mm de diamètre, 30 mm d’alésage, 62 mm de largeur, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138932
N° MFRMCYRD 30
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
Votre prix312.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCYRD-30
  • Suiveur de came métrique à fourche robuste
  • Diamètre extérieur
  • Complément complet des éléments cylindriques roulants
  • Scellement de blindage métallique

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    62 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9218 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10567 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    1.4960 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYRD - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYRD 30
  • Numéro CUP du fabricant
    726166054564
  • CUP_NON
    726166054564
  • Poids
    1.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif