NUTR3072
Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138935
N° MFRNUTR3072
Prix200.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00138935
N° MFRNUTR3072
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
Votre prix200.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR3072 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    72 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    28 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18700 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790192906
  • Poids
    1.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif