Motion
NUTR3580
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138941
N° MFRNUTR3580
Prix236.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138941
N° MFRNUTR3580

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix236.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR3580-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    28 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16200 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802415872
  • Poids
    2.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif