MCYRD 45

McGill (RRX)
MCYRD 45

Rouleau de fourche râpé - 85 mm de diamètre, 45 mm d’alésage, 85 mm de largeur, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138948
N° MFRMCYRD 45
Prix766.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYRD 45

Rouleau de fourche râpé - 85 mm de diamètre, 45 mm d’alésage, 85 mm de largeur, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00138948
N° MFRMCYRD 45
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
Prix766.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCYRD-45
  • Suiveur de came métrique à fourche robuste
  • Diamètre extérieur
  • Complément complet des éléments cylindriques roulants
  • Scellement de blindage métallique

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Largeur du rouleau
    85 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15063 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16187 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2.1650 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYRD - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYRD 45
  • Numéro CUP du fabricant
    726166055646
  • CUP_NON
    726166055646
  • Poids
    1.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif