NUTR50
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138955
N° MFRNUTR50
Prix456.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00138955
N° MFRNUTR50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix456.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR50-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur du rouleau
    30 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18200 lbf
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802415490
  • Poids
    2.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif