Aperçu
- Suiveur de came métrique à fourche robuste
- Diamètre extérieur
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Scellement de blindage métallique
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau90 mm
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Largeur du rouleau90 mm
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Largeur totale32 mm
- Type de fermetureBlindé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge statique radiale17311 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.1300 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYRD - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRD 50
- Numéro CUP du fabricant726166056049
- CUP_NON726166056049
- Poids2.12 lb