NUTR 50 110

INA (Schaeffler)
NUTR 50 110

Rouleau à fourche plate - 110 mm de diamètre, 50 mm d’alésage, 30 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00138961
N° MFRNUTR 50 110
Prix561.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NUTR 50 110

Rouleau à fourche plate - 110 mm de diamètre, 50 mm d’alésage, 30 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00138961
N° MFRNUTR 50 110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix561.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR50110-X-A ROULEAU DE CROCHET BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    110 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur du rouleau
    30 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27000 lbf
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802416633
  • Poids
    4.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif