Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Taille du filetage de la tigeM14 x 2.0
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement21 °
- Type de fil-6H
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale29840 N
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Largeur de la tête13.50 mm
- Diamètre de la bille25.40 mm
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029039829
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.16 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM14 x 2.0