ZKLF2575-2RS

INA (Schaeffler)
ZKLF2575-2RS

Roulement à billes à contact angulaire axial - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 28 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI00139028
N° MFRZKLF2575-2RS
Prix2,499.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
ZKLF2575-2RS

Roulement à billes à contact angulaire axial - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 28 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI00139028
N° MFRZKLF2575-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,499.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF2575-2RS-XL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application de vis à bille
    Palier de support de vis à billes
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    60 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    55000 N
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    ZKLF
  • Poids
    1.90 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802416619
  • CUP_NON
    4012802416619
  • Description
    ZKLF2575-2RS-XL
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif