ZKLF3080-2RS

INA (Schaeffler)
ZKLF3080-2RS

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00139030
N° MFRZKLF3080-2RS
Prix2,973.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
ZKLF3080-2RS

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 28 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00139030
N° MFRZKLF3080-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,973.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF3080-2RS-XL BOULE DE BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Application
    Support de vis à bille
  • Série
    ZKLF
  • Normes respectées
    DIN 620
  • CUP_NON
    4012802078732
  • Poids
    2.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif