TAF101712OH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00139032
N° MFRTAF101712OH
Prix27.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00139032
N° MFRTAF101712OH
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
Votre prix27.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAF101712-OH BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    5880 N
  • Capacité de charge statique
    5970 N
  • Rpm max.
    45000 tr/min
  • Série
    TAF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF101712OH
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif