Motion
NUKRE35
Came suiveur de 35 mm de diamètre, 18 mm de largeur, goujon de 16 mm de diamètre, goujon de 1-1/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00139038
N° MFRNUKRE35
Price$347.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 35 mm de diamètre, 18 mm de largeur, goujon de 16 mm de diamètre, goujon de 1-1/8 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00139038
N° MFRNUKRE35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix347.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUKRE35-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Longueur du goujon
    1-1/8 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1-3/8 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M16 x 1,5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 lbf
  • Couple
    42.773 pi-lb
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • CUP_NON
    4012802417708
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur totale
    2-1/16 po
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif