Aperçu
Description du fabricant
NUKRE52-A
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau52 mm
- Largeur du rouleau24 mm
- Diamètre du goujon20 mm
- Longueur du goujon1-9/16 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur2-1/16 po
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage13/16 po
- Taille du filetageM20 x 1,5
- Capacité de charge dynamique radiale6500 lbf
- Capacité de charge statique radiale8400 lbf
- Couple88.496 pi-lb
- Rpm max.4200 tr/min
- Excentricité1/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement du trou de lubrificationTête, montant à l’extrémité
- CUP_NON4012802441185
- Poids1.24 lb
- Largeur totale2-9/16 po
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature