Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau16
- Largeur du rouleau11 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon6 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM6X1
- Capacité de charge dynamique radiale771 lbf
- Capacité de charge statique radiale528 lbf
- Rpm max.19500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 16 SBX
- Numéro CUP du fabricant726166014902
- CUP_NON726166014902
- Poids0.06 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables