Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureScellé
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnement-30 à +100 °C
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.12000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesDIN 618-2
- CUP_NON4047643137126
- Poids0.04 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
Voir la documentation