Aperçu
Description du fabricant
HK1416.2RS AIGUILLES BRG
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureScellé
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.14000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anneau intérieur compatibleJR10x14x20
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790190858
- Poids0.04 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité