Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureJoint unique
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.9700 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieHK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anneau intérieur compatibleJR17x20x20.5
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790195259
- Poids0.06 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné