QJ244-N2-MPA

FAG (Schaeffler)
QJ244-N2-MPA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 220 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00139094
N° MFRQJ244-N2-MPA
Prix21,957.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
QJ244-N2-MPA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 220 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI00139094
N° MFRQJ244-N2-MPA
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
Prix21,957.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QJ244-N2-MPA

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    630000 N
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    1120000 N
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    2850 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    QJ2
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • Description
    QJ244-N2-MPA
  • CUP_NON
    4012801593748
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif