6064.M.C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 320 mm de diamètre intérieur, 480 mm de diamètre extérieur, 74 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00139098
N° MFR6064.M.C3
Prix26,226.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 320 mm de diamètre intérieur, 480 mm de diamètre extérieur, 74 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00139098
N° MFR6064.M.C3
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
Prix26,226.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6064-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    74 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    2260 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    405000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    560000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6064.M.C3
  • CUP_NON
    4012801537520
  • Description
    6064-M-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 320 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 480 mm et une largeur globale de 74 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues