6064 M/C3

SKF
6064 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 74 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139099
N° MFR6064 M/C3
Prix27,943.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6064 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 74 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139099
N° MFR6064 M/C3
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
Prix27,943.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6064 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    74 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    74 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    121300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6064 M/C3
  • CUP_NON
    7316570053579
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6064 M C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6064 M/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 320 mm avec un diamètre extérieur de 480 mm, une largeur de 74 mm, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues