6056-M-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139101
N° MFR6056-M-C3
Prix12,187.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139101
N° MFR6056-M-C3
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
Prix12,187.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6056-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    340000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    435000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6056-M-C3
  • CUP_NON
    4012801537476
  • Poids
    67.98 lb
  • Description
    6056-M-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6056-M-C3 présente un diamètre d'alésage de 280 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 420 mm et une largeur de 65 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues