Motion
6056 M/C3

SKF
6056 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139102
N° MFR6056 M/C3
Prix12,451.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6056 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139102
N° MFR6056 M/C3
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
Votre prix12,451.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6056 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    65 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6056 M/C3
  • CUP_NON
    7316570638424
  • Poids
    81.92 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6056 M C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6056 M/C3 présente un diamètre d'alésage de 280 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 420 mm et une largeur de 65 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues