SL014922
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 150 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139124
N° MFRSL014922
Prix2,837.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 150 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139124
N° MFRSL014922
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
Prix2,837.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL014922-A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    SL01
  • Poids
    5.68 lb
  • CUP_NON
    4012802417791
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif