31326 XJ2

SKF
31326 XJ2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 280 mm de diamètre extérieur, 72 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00139130
N° MFR31326 XJ2
Prix5,472.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31326 XJ2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 280 mm de diamètre extérieur, 72 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00139130
N° MFR31326 XJ2
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
Votre prix5,472.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31326 X REMPLACE 31326 XJ2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    313
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577447081
  • Poids
    41.3 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues