6021-M-C4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139140
N° MFR6021-M-C4
Price$1,147.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00139140
N° MFR6021-M-C4
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
Price$1,147.54/each

Aperçu

Description du fabricant
6021-M-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021-M-C4
  • CUP_NON
    4012801275057
  • Poids
    4.20 lb
  • Description
    6021-M-C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 105 mm, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 26 mm pour les applications radiales à usage intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif