32004X

Timken
32004X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 20 mm d’alésage, 42 mm de diamètre extérieur, 0.5906 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00139224
N° MFR32004X
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
32004X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 20 mm d’alésage, 42 mm de diamètre extérieur, 0.5906 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00139224
N° MFR32004X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32004X-90KA1 BRG
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    0.5906 po
  • Type de cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Gobelet compatible
    90KA1
  • Cône compatible
    32004X
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893794297
  • CUP_NON
    053893794297
  • Poids
    0.213 lb
  • Description
    32004X-90KA1 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues