6804ZZNR

NTN
6804ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 32 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00139255
N° MFR6804ZZNR
Prix148.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6804ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 32 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00139255
N° MFR6804ZZNR
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
Votre prix148.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6804ZZNR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Série
    68
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    555 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6804ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359585216
  • CUP_NON
    4547359585216
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    6804ZZNR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un alésage droit de 20 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur globale de 7 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif