Motion
81230-M
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 150 mm, DI 215 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00139297
N° MFR81230-M
Prix5,203.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 150 mm, DI 215 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00139297
N° MFR81230-M
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
Prix5,203.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81230-M

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81230, WS81230
  • Série
    812
  • CUP_NON
    4012802419474
  • Poids
    16.79 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    436000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    133000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif