SL024916
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 110 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139304
N° MFRSL024916
Prix2,649.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 110 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139304
N° MFRSL024916

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,649.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL024916-A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    SL02
  • Poids
    2.24 lb
  • CUP_NON
    4047643175005
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif