SL024928-C3

INA (Schaeffler)
SL024928-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 190 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00139317
N° MFRSL024928-C3
Prix3,407.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SL024928-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 190 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00139317
N° MFRSL024928-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,407.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL024928-A-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    SL02
  • Poids
    10.82 lb
  • CUP_NON
    4012802424638
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif