Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139331
N° MFRSL024944

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL024944

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    SL02
  • Poids
    44.09 lb
  • CUP_NON
    4012802424669
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif