32040 X

SKF
32040 X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 200 mm d’alésage, 310 mm de diamètre extérieur, 70 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00139334
N° MFR32040 X
Prix4,287.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32040 X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 200 mm d’alésage, 310 mm de diamètre extérieur, 70 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00139334
N° MFR32040 X
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
Votre prix4,287.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32040 X BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Série
    320
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577005816
  • Poids
    41.07 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues