SL045004-PP

INA (Schaeffler)
SL045004-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 42 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139365
N° MFRSL045004-PP
Prix508.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SL045004-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 42 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139365
N° MFRSL045004-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix508.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL045004-PP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    SL04
  • Poids
    0.53 lb, 0.505
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif