SL045013-PP

INA (Schaeffler)
SL045013-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139397
N° MFRSL045013-PP
Prix1,534.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SL045013-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139397
N° MFRSL045013-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,534.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL045013-PP BRG-COMPLÉMENT COMPLET

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    SL04
  • Poids
    3.51 lb, 3.345
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif