Motion
K81210-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 50 mm, D.E 78 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00139416
N° MFRK81210-TV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 50 mm, D.E 78 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00139416
N° MFRK81210-TV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE À ROULEAUX DE POUSSÉE K81210-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Rondelles compatibles
    WS81210
  • Série
    K812
  • CUP_NON
    4047643187558
  • Poids
    0.26 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26500 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif